BOSCH WERKZEUG - Rasenmäher 1200W 25-65mm Schnitthöhe/-breite 32cm 31L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06008A6303
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Schneidsystem - sonstige
Schnittbreite - 320 mm
Volumen Fangeinrichtung - 31 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423321302
Sonepar Artikelnummer
121232076
Hersteller Artikelnummer
06008A6303
Hersteller Typ
EASYROTAK 32-235
Hersteller Artikel Nr.:
06008A6303
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Schneidsystem:
sonstige
Schnittbreite:
320 mm
Volumen Fangeinrichtung:
31 l
Spannung:
230 V
Schnitthöhe:
25 .. 65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
9.600 kg


