BOSCH WERKZEUG - Rasenmäher 1400W 25-70mm Schnitthöhe/-breite 37cm 40L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06008A6502
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Schneidsystem - sonstige
Schnittbreite - 370 mm
Volumen Fangeinrichtung - 40 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423322118
Sonepar Artikelnummer
121232078
Hersteller Artikelnummer
06008A6502
Hersteller Typ
UNIVERSALROTAK 37-570
Hersteller Artikel Nr.:
06008A6502
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Schneidsystem:
sonstige
Schnittbreite:
370 mm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Gewicht:
12 kg
Spannung:
230 V
Schnitthöhe:
25 .. 70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
13.100 kg


