BOSCH WERKZEUG - Rasentrimmer 400W 24 cm Schnittkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06008A5800
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Spannung - 220 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 24 cm
Länge des Teleskopstiels - 80 .. 115 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140837545
Sonepar Artikelnummer
120422849
Hersteller Artikelnummer
06008A5800
Hersteller Typ
ART 24
Hersteller Artikel Nr.:
06008A5800
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Spannung:
220 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
24 cm
Länge des Teleskopstiels:
80 .. 115 cm
Gewicht:
2.6 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672980
Gewicht:
0.810 kg


