BOSCH WERKZEUG - Rasentrimmer 550W 30 cm Schnittkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06008A5400
Nennleistungsaufnahme - 550 W
Spannung - 220 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 30 cm
Länge des Teleskopstiels - 80 .. 115 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140689175
Sonepar Artikelnummer
120422850
Hersteller Artikelnummer
06008A5400
Hersteller Typ
ART 30
Hersteller Artikel Nr.:
06008A5400
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Spannung:
220 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
30 cm
Länge des Teleskopstiels:
80 .. 115 cm
Gewicht:
2.8 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672980
Gewicht:
0.810 kg


