Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Rotationslaser IP68 Akku/Batt inkl. ProCORE18V 4.Ah 4xD-Batt

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601061F00

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Mit Fernbedienung - Ja

  • Rotierende Signalstrecke - Ja

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140869096

Sonepar Artikelnummer

121011834

Hersteller Artikelnummer

0601061F00

Hersteller Typ

GRL 600 CHV EU

Hersteller Artikel Nr.:

0601061F00

Laserklasse:

Klasse 2

Mit Fernbedienung:

Ja

Rotierende Signalstrecke:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Gewicht:

4.3 kg

Wellenlänge:

630 nm

Batterieart:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153010

Gewicht:

4.300 kg

Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher - der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen ''Maskenmodus'' können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00). Empfängerhalterung RB 60 Professional. Fernbedienung RC 6 Professional. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Akku-Adapter BA 1 Professional. Wandhalter WM 6 Professional. 4 x Batterie LR20 1,5V (D). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Laserzieltafel. Lasersichtbrille, rot, BL-GLASS (Ersatzteilnr. 1 608 M00 05B). Handwerkerkoffer