BOSCH WERKZEUG - Säbelsäge 1300W Schnitttiefe Holz 230mm Hublänge 28mm 4.1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060164E200
Nennleistungsaufnahme - 1300 W
Hub - 28 mm
Leerlaufhubzahl - 0 .. 2900 1/min
Schnitttiefe in Holz - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140578288
Sonepar Artikelnummer
120337054
Hersteller Artikelnummer
060164E200
Hersteller Typ
GSA 1300 PCE
Hersteller Artikel Nr.:
060164E200
Nennleistungsaufnahme:
1300 W
Hub:
28 mm
Leerlaufhubzahl:
0 .. 2900 1/min
Schnitttiefe in Holz:
230 mm
Gewicht:
4.1 kg
Spannung:
230 V
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
20 mm
Länge:
480 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
7.400 kg


