BOSCH WERKZEUG - Sägeblatt Schnitttiefe: 65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2609256F43
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Edelstahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140967853
Sonepar Artikelnummer
121232072
Hersteller Artikelnummer
2609256F43
Hersteller Typ
WOOD BASIC 65
Hersteller Artikel Nr.:
2609256F43
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.029 kg


