BOSCH WERKZEUG - Schlagbohrmaschine 1100W 2.9kg Nenndrehmoment:9.6/3.2Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060119C802
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Max. Schlagzahl - 51000 1/min
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 2.9 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140944526
Sonepar Artikelnummer
120615331
Hersteller Artikelnummer
060119C802
Hersteller Typ
GSB 24-2
Hersteller Artikel Nr.:
060119C802
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Schlagzahl:
51000 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
2.9 kg
Leistungsabgabe:
630 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 900 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 3000 1/min
Max. Drehmoment:
40 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
24 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
22 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Länge:
363 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
4.500 kg


