BOSCH WERKZEUG - Schlagbohrmaschine 600W Beton/Mauerw./Holz 13/15/25mm 1.6kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601217100
Nennleistungsaufnahme - 600 W
Max. Schlagzahl - 44800 1/min
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 1.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140371902
Sonepar Artikelnummer
120422782
Hersteller Artikelnummer
0601217100
Hersteller Typ
GSB 13 RE
Hersteller Artikel Nr.:
0601217100
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Max. Schlagzahl:
44800 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
1.8 kg
Spannung:
230 V
Leistungsabgabe:
301 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 2800 1/min
Max. Drehmoment:
10.8 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
15 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Länge:
180 mm
Breite:
266 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
1.850 kg


