BOSCH WERKZEUG - Schlagbohrmaschine 750W Mauerw./Holz 18mm/30mm Koffer 2.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060114E500
Nennleistungsaufnahme - 750 W
Max. Schlagzahl - 47600 1/min
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 2.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140519267
Sonepar Artikelnummer
120712488
Hersteller Artikelnummer
060114E500
Hersteller Typ
GSB 16RE
Hersteller Artikel Nr.:
060114E500
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Max. Schlagzahl:
47600 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
2.2 kg
Spannung:
230 V
Leistungsabgabe:
380 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 2800 1/min
Max. Drehmoment:
2.3 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
18 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Länge:
285 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
214 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
2.400 kg


