BOSCH WERKZEUG - Schlagbohrmaschine 850W Mauer/Holz 20mm/40/25mm LCase 2.6kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060117B400
Nennleistungsaufnahme - 850 W
Max. Schlagzahl - 51000 1/min
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 2.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140969161
Sonepar Artikelnummer
120712489
Hersteller Artikelnummer
060117B400
Hersteller Typ
GSB 20-2
Hersteller Artikel Nr.:
060117B400
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Max. Schlagzahl:
51000 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
2.6 kg
Spannung:
230 V
Leistungsabgabe:
430 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Max. Drehmoment:
36 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
15 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
18 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Länge:
336 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
214 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
2.880 kg


