BOSCH WERKZEUG - Schlaghammer 1150W 8.3J 6.2kg inkl. Spitzmeissel im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611321000
Nennleistungsaufnahme - 1150 W
Max. Schlagzahl - 2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 8.3 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140461320
Sonepar Artikelnummer
120422788
Hersteller Artikelnummer
0611321000
Hersteller Typ
GSH 5 CE
Hersteller Artikel Nr.:
0611321000
Nennleistungsaufnahme:
1150 W
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.3 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
6.2 kg
Spannung:
230 V
Länge:
480 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
235 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
6.600 kg


