BOSCH WERKZEUG - Schlaghammer 1500W 16.8J 10.1kg inkl. Flachmeißel im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611316703
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Max. Schlagzahl - 1890 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 16.8 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140203869
Sonepar Artikelnummer
120659289
Hersteller Artikelnummer
0611316703
Hersteller Typ
GSH 11 E
Hersteller Artikel Nr.:
0611316703
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Max. Schlagzahl:
1890 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
16.8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
10.1 kg
Länge:
570 mm
Höhe:
270 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
10.560 kg


