BOSCH WERKZEUG - Schlaghammer SDS-MAX 1100W 7.5J 6.1kg + Spitzmeissel Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611338700
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Max. Schlagzahl - 2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 7.5 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952505343
Sonepar Artikelnummer
120712521
Hersteller Artikelnummer
0611338700
Hersteller Typ
GSH 5 CC
Hersteller Artikel Nr.:
0611338700
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
7.5 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
5.8 kg
Länge:
460 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
235 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
6.175 kg


