BOSCH WERKZEUG - Schlaghammer SDS-MAX 1700W 23J 11.4kg + Spitzmeissel Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611336000
Nennleistungsaufnahme - 1700 W
Max. Schlagzahl - 1700 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 23 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140546973
Sonepar Artikelnummer
120712523
Hersteller Artikelnummer
0611336000
Hersteller Typ
GSH 11 VC
Hersteller Artikel Nr.:
0611336000
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Max. Schlagzahl:
1700 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
23 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
11.4 kg
Spannung:
230 V
Länge:
680 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
236 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
16.000 kg


