BOSCH WERKZEUG - Schleifblatt F460 BfWP 93mm K120.5x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608621687
Typ - Scheibe
Länge - 93 mm
Breite - 93 mm
Durchmesser - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140959896
Sonepar Artikelnummer
120712558
Hersteller Artikelnummer
2608621687
Hersteller Typ
SCHLEIFBLATT F4 BFWP 93MM
Hersteller Artikel Nr.:
2608621687
Typ:
Scheibe
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Durchmesser:
93 mm
Geeignet für Farbe:
Nein
Geeignet für (Auto-)Lack:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Werkstoff des Trägers:
Papier
Wasserfest:
Nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Nein
Anzahl der Löcher:
6
Klettbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
68052000
Gewicht:
0.025 kg


