BOSCH WERKZEUG - Schleifblatt für Holz und Farbe 10er-Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608607540
Typ - Dreieck
Werkstoff des Trägers - sonstige
Körnung - 60 .. 240
Anzahl der Teile - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140509497
Sonepar Artikelnummer
120571470
Hersteller Artikelnummer
2608607540
Hersteller Typ
SCHLEIFPAPIER WOOD
Hersteller Artikel Nr.:
2608607540
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung:
60 .. 240
Anzahl der Teile:
10
Klettbefestigung:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für (Auto-)Lack:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Spachtel:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Wasserfest:
Nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Länge:
186 mm
Breite:
93 mm
Durchmesser:
93 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
68052000
Gewicht:
0.041 kg


