Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät 12V 4.0A im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät 12V 4.0A im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A019R3

  • Ladespannung - 10.8 .. 12 V

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140968133

Sonepar Artikelnummer

120615341

Hersteller Artikelnummer

1600A019R3

Hersteller Typ

GAL 12V-40 KARTON

Hersteller Artikel Nr.:

1600A019R3

Ladespannung:

10.8 .. 12 V

Schnell-Ladegerät:

Ja

Anzahl der USB-Ports:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.450 kg

Ladegerät GAL 12V-40, Das GAL 12V-40 Professional ist das schnellste Ladegerät von Bosch. Es bietet eine hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12- Volt-Akkus und lädt z. B. einen Akku mit 12 Volt / 3,0 Ah in nur 36 Minuten von 0 % auf 80 %. Es zeichnet sich zudem durch ein modernes und kompaktes Design aus und benötigt wenig Platz an der Wand. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Das GAL 12V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Karton. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)