Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät 18V 8.0A für 1 Li-Ion Akku 14.4-36V

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät 18V 8.0A für 1 Li-Ion Akku 14.4-36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A004ZS

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Ladespannung - 14.4 .. 36 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140818421

Sonepar Artikelnummer

120695871

Hersteller Artikelnummer

1600A004ZS

Hersteller Typ

GAL 3680 CV

Hersteller Artikel Nr.:

1600A004ZS

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ladespannung:

14.4 .. 36 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Ja

Anzahl der USB-Ports:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

1.000 kg

Ladegerät GAL 3680 CV, Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4-36 Volt, 100 % schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 3640 CV), Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit, Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus, Karton. Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899)