BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät Bosch Professional 8A 14.4/18V Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A01U9L
Ladespannung - 14.4 .. 18 V
Akkutechnologie - sonstige
Schnell-Ladegerät - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952519135
Sonepar Artikelnummer
120776109
Hersteller Artikelnummer
1600A01U9L
Hersteller Typ
GAL 18V6-80 PROFESSIONAL
Hersteller Artikel Nr.:
1600A01U9L
Ladespannung:
14.4 .. 18 V
Akkutechnologie:
sonstige
Schnell-Ladegerät:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.820 kg


