Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät f. alle 18V POWER FOR ALL-Akkus

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Schnellladegerät f. alle 18V POWER FOR ALL-Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A031X0

  • Akkutechnologie - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.475 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423257854

Sonepar Artikelnummer

121232071

Hersteller Artikelnummer

1600A031X0

Hersteller Typ

AL 18V-44

Hersteller Artikel Nr.:

1600A031X0

Akkutechnologie:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.475 kg

Ladegerät AL 18V-44. Praktische Kompatibilität - Laden aller 18V POWER FOR ALL-Akkus. Kompatibel mit allen Home & Garden 18V-Akkus. Schnellladen: ~59 min für einen 4,0-Ah-Akku, dank seines hohen Ladestroms von 4,4 A. Integrierte Wandhalterung und Gummifüße für einen sicheren Stand auf allen Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku und Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Werkzeugsystem. Ladegerät AL 18V-44. Karton