BOSCH WERKZEUG - Schnellspannbohrfutter m. Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608572212
Anschlussmaß - sonstige
Spannbereich - 1.5 .. 13 mm
Schnellspannsystem - Ja
Rechts- und linksherum - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140336925
Sonepar Artikelnummer
121011828
Hersteller Artikelnummer
2608572212
Hersteller Typ
SSBF M.ADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
2608572212
Anschlussmaß:
sonstige
Spannbereich:
1.5 .. 13 mm
Schnellspannsystem:
Ja
Rechts- und linksherum:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.360 kg


