BOSCH WERKZEUG - Schrauberbit-Satz 32tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2607017319
Anzahl der Bits gesamt - 32
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3165140761734
Sonepar Artikelnummer
120473390
Hersteller Artikelnummer
2607017319
Hersteller Typ
SCHRAUBERBIT-SATZ 32TEILIG
Hersteller Artikel Nr.:
2607017319
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
8
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.260 kg


