BOSCH WERKZEUG - Schwingschleifer 350W 230V 11000min-1 2.7kg im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601292902
Nennleistungsaufnahme - 350 W
Schleifplattenlänge - 226 mm
Schleifplattenbreite - 114 mm
Schleifmittelbefestigung - kletten/klemmen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140663830
Sonepar Artikelnummer
120566223
Hersteller Artikelnummer
0601292902
Hersteller Typ
GSS 280 AVE
Hersteller Artikel Nr.:
0601292902
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Schleifplattenlänge:
226 mm
Schleifplattenbreite:
114 mm
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Maschinengewicht:
2.7 kg
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
8000 .. 11000 1/min
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Hubzahl:
16000 .. 22000 1/min
Länge:
443 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
202 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672959
Gewicht:
3.900 kg


