BOSCH WERKZEUG - SDS+ Flachmeißel Long Life 250x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2609390394
Ausführung - Flachmeißel
Schneidenbreite - 27 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140308908
Sonepar Artikelnummer
120712626
Hersteller Artikelnummer
2609390394
Hersteller Typ
SDS+ FLACHMEIßEL
Hersteller Artikel Nr.:
2609390394
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
27 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.252 kg


