BOSCH WERKZEUG - SDS+ Fliesenmeißel Long Life 260x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608690091
Ausführung - Flachmeißel
Schneidenbreite - 42 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140328012
Sonepar Artikelnummer
120712624
Hersteller Artikelnummer
2608690091
Hersteller Typ
SDS+ FLIESENMEIßEL
Hersteller Artikel Nr.:
2608690091
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
42 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.320 kg


