BOSCH WERKZEUG - SDS+ Meißelset 3tlg. Long Life 250/250/260x20/40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2607019159
Schneidenbreite - 155 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140334488
Sonepar Artikelnummer
120712625
Hersteller Artikelnummer
2607019159
Hersteller Typ
SDS+ MEIßELSET 3TLG
Hersteller Artikel Nr.:
2607019159
Schneidenbreite:
155 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.819 kg


