Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - SDS+ Schnellspannbohrfutter

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - SDS+ Schnellspannbohrfutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2608572213

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Schnellspannsystem - Ja

  • Rechts- und linksherum - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140336932

Sonepar Artikelnummer

121011827

Hersteller Artikelnummer

2608572213

Hersteller Typ

SDS PLUS QUICK CHANGE FUTTER

Hersteller Artikel Nr.:

2608572213

Anschlussmaß:

sonstige

Schnellspannsystem:

Ja

Rechts- und linksherum:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.225 kg

Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Passend zu: GBH 2-24 DF. GBH 2-26 DFR. GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom. GBH 2-28 DFV. GBH 3-28 DFR. GBH 4-32 DFR. GBH 18V-26 F. GBH 36.0 VF-LI. GBH 2600 Professional.