BOSCH WERKZEUG - SDS+ Spatmeißel Long Life 250X40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608690101
Ausführung - Spatmeißel
Schneidenbreite - 45 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140425940
Sonepar Artikelnummer
120712623
Hersteller Artikelnummer
2608690101
Hersteller Typ
SDS+ SPATMEIßEL
Hersteller Artikel Nr.:
2608690101
Ausführung:
Spatmeißel
Schneidenbreite:
45 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.310 kg


