Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Starter-Set 18V: 1x 2.5 Ah + AL 18V-44

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Starter-Set 18V: 1x 2.5 Ah + AL 18V-44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A031T4

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2.5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423257892

Sonepar Artikelnummer

121232070

Hersteller Artikelnummer

1600A031T4

Hersteller Typ

BATTERIE STARTER-SET 18V

Hersteller Artikel Nr.:

1600A031T4

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2.5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.833 kg

Starter-Set Starter-Set 18V. Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 2,5-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Schnelles Laden: ~44 min für einen 2,5-Ah-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-44. Karton