Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Starter-Set 18V: 1x 6.0 Ah + AL 18V-44

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Starter-Set 18V: 1x 6.0 Ah + AL 18V-44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A032A8

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 6 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 1 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423257953

Sonepar Artikelnummer

121232069

Hersteller Artikelnummer

1600A032A8

Hersteller Typ

STARTER-SET 18 V

Hersteller Artikel Nr.:

1600A032A8

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

6 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

1 g

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.142 kg

Starter-Set Starter-Set 18V. Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 6,0-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Schnelles Laden: ~87 min für einen 6,0-Ah-Akku. Integrierte Wandhalterung und Gummifüße für einen sichern Stand auf allen Oberflächen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 6.0Ah. Ladegerät AL 18V-44. Karton