Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Starter Set: GAL 12V-40 + 2xGBA 12V 2Ah im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Starter Set: GAL 12V-40 + 2xGBA 12V 2Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A019R8

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 175 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140968188

Sonepar Artikelnummer

120615342

Hersteller Artikelnummer

1600A019R8

Hersteller Typ

GAL 12V-40 +2 x GBA 2,0AH KARTON

Hersteller Artikel Nr.:

1600A019R8

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

175 g

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.000 kg

Starter-Set 2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 2,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 2.0Ah: Kompakter Akku für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12-V-/2,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 24 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge, Karton. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)