BOSCH WERKZEUG - Starter-Set GBA 12V 1x2Ah/1x4Ah Akkus + Ladegerät im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A01NC9
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 2 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 175 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140990219
Sonepar Artikelnummer
120712535
Hersteller Artikelnummer
1600A01NC9
Hersteller Typ
GBA 12V 2/4 AH + GAL 12V-40
Hersteller Artikel Nr.:
1600A01NC9
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
175 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.280 kg


