Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Starter-Set GBA 18V 2x4Ah Akkus + Ladegerät im Karton

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Starter-Set GBA 18V 2x4Ah Akkus + Ladegerät im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A019S0

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 619 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140967969

Sonepar Artikelnummer

120712532

Hersteller Artikelnummer

1600A019S0

Hersteller Typ

GBA 18V 2X4.0 AH + GAL 18V-40

Hersteller Artikel Nr.:

1600A019S0

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

619 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2.000 kg

Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40, 2 x 18-V-Akku mit 4,0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät, 18V-/4,0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse, Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4,0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge, Karton. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)