BOSCH WERKZEUG - Starter-Set GBA 18V 2x5Ah Akkus + Schnellladegerät im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A00B8J
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 5 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 600 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140839341
Sonepar Artikelnummer
120712530
Hersteller Artikelnummer
1600A00B8J
Hersteller Typ
GBA 18V 5.0 AH + GAL 1880 CV
Hersteller Artikel Nr.:
1600A00B8J
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
600 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2.160 kg


