BOSCH WERKZEUG - Starter-Set ProCore 18V 1x4/1x5.5Ah + Ladeger. im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A0214A
Nennspannung - 14.4 V
Kapazität - 4 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 955 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952560083
Sonepar Artikelnummer
121011818
Hersteller Artikelnummer
1600A0214A
Hersteller Typ
PROCORE18V 4/5.5AH+GAL 1880CV PROF.
Hersteller Artikel Nr.:
1600A0214A
Nennspannung:
14.4 V
Kapazität:
4 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
955 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2.000 kg


