BOSCH WERKZEUG - Starter-Set ProCore 18V 1x4Ah Akkus + Ladegerät im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A01U7U
Nennspannung - 18 V
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 1.366 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952518886
Sonepar Artikelnummer
120712536
Hersteller Artikelnummer
1600A01U7U
Hersteller Typ
PROCORE 18V 4.0 AH + GAL 18V-40
Hersteller Artikel Nr.:
1600A01U7U
Nennspannung:
18 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.366 kg
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Dieses Starter-Set bietet die Leistung eines normalen 18-V-Akkus bei sehr kompakter, leichter Bauweise. Der ProCORE18V 4.0Ah ist mit unserer modernsten Zellentechnologie, den 21700-Zellen, ausgestattet. Daher ist dieser Akku kompakter und leichter als ein 18V 4.0Ah-Standardakku. Für eine längere Lebensdauer und Laufzeit ist dieser ProCORE18V-Akku mit unserer COOLPACK 2.0-Technologie für ausgezeichnetes Wärmemanagement ausgestattet. Das kompakte Ladegerät GAL 18V-40 lädt den ProCORE18V 4.0Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80 %. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Karton


