BOSCH WERKZEUG - Starter-Set ProCore 18V 2x4AhAkkus + Ladegerät Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A01BA3
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 4 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 515 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140970341
Sonepar Artikelnummer
120712533
Hersteller Artikelnummer
1600A01BA3
Hersteller Typ
PROCORE 18V 2X4.0 AH + GAL 18V-40
Hersteller Artikel Nr.:
1600A01BA3
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
515 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.913 kg


