BOSCH WERKZEUG - Starter-Set ProCore 18V 2x8Ah + Ladegerät im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A02T5P
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 8 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 1000 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423248814
Sonepar Artikelnummer
121117002
Hersteller Artikelnummer
1600A02T5P
Hersteller Typ
PROCORE 2X18V 8.0 + GAL 18V-160 PROF
Hersteller Artikel Nr.:
1600A02T5P
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
8 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1000 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
3.000 kg


