Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Stich- u. Sägeblatt-Set Holz und Metall 6tlg

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Stich- u. Sägeblatt-Set Holz und Metall 6tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2607010906

  • Anzahl der Teile - 6

  • Stichsägeblätter - Nein

  • Kreissägeblätter - Nein

  • Schaumstoffsägeblätter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140846523

Sonepar Artikelnummer

120635279

Hersteller Artikelnummer

2607010906

Hersteller Typ

SSB-SET TOP SELLER 6 TLG

Hersteller Artikel Nr.:

2607010906

Anzahl der Teile:

6

Stichsägeblätter:

Nein

Kreissägeblätter:

Nein

Schaumstoffsägeblätter:

Nein

Säbelsägeblätter:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.303 kg

Das 6-teilige Wood and Metal Säbelsägeblatt-Set ermöglicht glatte und mühelose Schnitte in Holz und Metall. Das Set enthält Blätter zum Schneiden von Stahlrohren, Profilen mit kleinem Durchmesser und Holz mit Nägeln.