BOSCH WERKZEUG - Stichsäge 650W Schnitttiefe Holz/Alu 90/20mm 2.3 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060158G000
Nennleistungsaufnahme - 650 W
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 500 .. 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140529266
Sonepar Artikelnummer
120337053
Hersteller Artikelnummer
060158G000
Hersteller Typ
GST 90 E
Hersteller Artikel Nr.:
060158G000
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
500 .. 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
90 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Spannung:
230 V
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Länge:
332 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
187 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
2.500 kg


