BOSCH WERKZEUG - Stichsäge 780W Schnitttiefe Holz/Alu/Stahl 150/20/10mm Kof.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601512000
Nennleistungsaufnahme - 780 W
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 500 .. 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140463720
Sonepar Artikelnummer
120566218
Hersteller Artikelnummer
0601512000
Hersteller Typ
GST 150 CE
Hersteller Artikel Nr.:
0601512000
Nennleistungsaufnahme:
780 W
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
500 .. 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Spannung:
230 V
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Schwenkbereich:
-45 .. 45 °
Länge:
334 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
190 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
4.400 kg


