Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Stichsägeblatt-Set Holz und Metall 30tlg

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Stichsägeblatt-Set Holz und Metall 30tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2607010903

  • Anzahl der Teile - 30

  • Stichsägeblätter - Ja

  • Kreissägeblätter - Nein

  • Schaumstoffsägeblätter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140846493

Sonepar Artikelnummer

121128016

Hersteller Artikelnummer

2607010903

Hersteller Typ

STICHSÄGEBLATT SET 30TLG

Hersteller Artikel Nr.:

2607010903

Anzahl der Teile:

30

Stichsägeblätter:

Ja

Kreissägeblätter:

Nein

Schaumstoffsägeblätter:

Nein

Säbelsägeblätter:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.406 kg

Das 30-tlg. Basic for Wood and Metal Stichsägeblatt-Set, Toughbox, ist ideal für Holz- und Metallarbeiten. Es enthält Blätter für gerade und Kurvenschnitte in Weichholz. Außerdem enthält es Blätter für zuverlässige Schnitte in Metall und Metallrohre.