Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Stichsägeblätter T118EHM EXPERT 3Stück

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2608900562

  • Anzahl der Teile - 3

  • Stichsägeblätter - Ja

  • Kreissägeblätter - Nein

  • Schaumstoffsägeblätter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952537863

Sonepar Artikelnummer

121128017

Hersteller Artikelnummer

2608900562

Hersteller Typ

STICHSÄGEBLÄTTER 3 STÜCK

Hersteller Artikel Nr.:

2608900562

Anzahl der Teile:

3

Stichsägeblätter:

Ja

Kreissägeblätter:

Nein

Schaumstoffsägeblätter:

Nein

Säbelsägeblätter:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82029100

Gewicht:

0.023 kg

Herausragende Lebensdauer in Edelstahlblechen! Carbide-Leiste bietet Steifigkeit und Festigkeit Das Schneiden von Blechen aus Edelstahl ist eine Aufgabe, die Metallarbeiter täglich durchführen müssen. Auch bei der Montage von Küchen und in Industrie- oder Bürogebäuden ist dies üblich. Profis, die diese Arbeit erledigen, benötigen ein Blatt, das zuverlässig ist und weiter funktioniert, damit sie nicht ständig die Blätter austauschen müssen. Das Bosch EXPERT Stainless Steel-Stichsägeblatt für dünnes Material gibt es in zwei Versionen: Das T118 AHM für sehr dünne Bleche hat eine sehr feine Zahnteilung. Das T118 EHM mit mittelfeinen Zähnen ist daher der beste Wahl für Profis, die dünne Bleche aus hochfestem Stahl oder Rohre mit mittleren bis dünnen Wänden schneiden müssen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology