BOSCH WERKZEUG - Stufenbohrer HSS 13St. DM:6-30mm Schaft:10mm L:93.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608597520
Anzahl der Bohrstufen - 13
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Hartmetallausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140107358
Sonepar Artikelnummer
120712587
Hersteller Artikelnummer
2608597520
Hersteller Typ
HSS SECHSKANTSCHAFT 13STUFEN
Hersteller Artikel Nr.:
2608597520
Anzahl der Bohrstufen:
13
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Spiralnut:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.175 kg


