BOSCH WERKZEUG - Stufenbohrer HSS 9St. DM:4-20mm Schaft:1/4'' L:70.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608597524
Anzahl der Bohrstufen - 9
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 20 mm
Hartmetallausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140107396
Sonepar Artikelnummer
120712589
Hersteller Artikelnummer
2608597524
Hersteller Typ
HSS SECHSKANTSCHAFT 9STUFEN
Hersteller Artikel Nr.:
2608597524
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
20 mm
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Spiralnut:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.077 kg


