BOSCH WERKZEUG - Stufenbohrer HSS-AITiN 9St. DM:4-20mm Schaft:1/4'' L:70.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608588070
Anzahl der Bohrstufen - 9
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 20 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140666503
Sonepar Artikelnummer
120712588
Hersteller Artikelnummer
2608588070
Hersteller Typ
HSS-ALTIN SECHSKANTSCHAFT
Hersteller Artikel Nr.:
2608588070
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
20 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Spiralnut:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.070 kg


