BOSCH WERKZEUG - Stufenbohrer-Set HSS 3tlg. DM:4-12/4-20/6-30mm Schaft:6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608587426
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Durchmesser - 6 .. 10 mm
Schneidstoff - HSS
Aufnahmesystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3165140630207
Sonepar Artikelnummer
120712586
Hersteller Artikelnummer
2608587426
Hersteller Typ
HSS SET 3
Hersteller Artikel Nr.:
2608587426
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Durchmesser:
6 .. 10 mm
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.365 kg


