BOSCH WERKZEUG - Stufenbohrer-Set HSS Altin 3tlg. DM:4-12/4-20/6-30mm 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608588069
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Durchmesser - 6 .. 10 mm
Schneidstoff - HSS
Aufnahmesystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140666497
Sonepar Artikelnummer
120712585
Hersteller Artikelnummer
2608588069
Hersteller Typ
HSS-ALTIN SET 3
Hersteller Artikel Nr.:
2608588069
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Durchmesser:
6 .. 10 mm
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.386 kg


