BOSCH WERKZEUG - Tauchsägeblatt ExpertMetal für Multifunktionsw. 40x20mm 1St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608900012
Anwendung - sägen
Form - sonstige
Ausführung Sägeblatt - Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952530642
Sonepar Artikelnummer
121128019
Hersteller Artikelnummer
2608900012
Hersteller Typ
AIZ20AIT
Hersteller Artikel Nr.:
2608900012
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
20 mm
Sägetiefe:
40 mm
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.041 kg


